Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E045
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
機能
帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703405
E045
カクタスグリーン
S
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703414
E045
カクタスグリーン
M
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703423
E045
カクタスグリーン
L
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703439
E045
カクタスグリーン
LL
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703448
E045
カクタスグリーン
3L
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28703457
E045
カクタスグリーン
4L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28703466
E045
カクタスグリーン
5L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28703475
E045
カクタスグリーン
6L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28703484
E045
キングブルー
S
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703493
E045
キングブルー
M
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703509
E045
キングブルー
L
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703518
E045
キングブルー
LL
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703527
E045
キングブルー
3L
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28703536
E045
キングブルー
4L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28703545
E045
キングブルー
5L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28703554
E045
キングブルー
6L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28703563
E045
ブルーグレー
S
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703579
E045
ブルーグレー
M
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703588
E045
ブルーグレー
L
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703597
E045
ブルーグレー
LL
¥
10,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28703606
E045
ブルーグレー
3L
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28703615
E045
ブルーグレー
4L
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28703624
E045
ブルーグレー
5L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28703633
E045
ブルーグレー
6L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください