Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 54
快適ストレッチ・防シワ
機能
綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)
仕様
脇シャーリング
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78
内容量
1本
全27種類を絞り込む
色
オリーブ
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
105~110
110~115
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709258
54
オリーブ
S
70~75
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709267
54
オリーブ
M
75~80
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709276
54
オリーブ
L
80~85
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709285
54
オリーブ
LL
85~90
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709294
54
オリーブ
3L
90~95
¥
7,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28709303
54
オリーブ
4L
95~100
¥
7,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28709319
54
オリーブ
5L
100~105
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709328
54
オリーブ
6L
105~110
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709337
54
オリーブ
7L
110~115
¥
7,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28709346
54
ブルー
S
70~75
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709355
54
ブルー
M
75~80
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709364
54
ブルー
L
80~85
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709373
54
ブルー
LL
85~90
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709389
54
ブルー
3L
90~95
¥
7,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28709398
54
ブルー
4L
95~100
¥
7,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28709407
54
ブルー
5L
100~105
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709416
54
ブルー
6L
105~110
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709425
54
ブルー
7L
110~115
¥
7,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28709434
54
ネイビー
S
70~75
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709443
54
ネイビー
M
75~80
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709459
54
ネイビー
L
80~85
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28709468
54
ネイビー
LL
85~90
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
11日以内出荷
28709477
54
ネイビー
3L
90~95
¥
7,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28709486
54
ネイビー
4L
95~100
¥
7,200
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28709495
54
ネイビー
5L
100~105
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709504
54
ネイビー
6L
105~110
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709513
54
ネイビー
7L
110~115
¥
7,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください