Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 53
快適ストレッチ・防シワ
機能
綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)
仕様
ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709766
53
オリーブ
S
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709775
53
オリーブ
M
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709784
53
オリーブ
L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709793
53
オリーブ
LL
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709809
53
オリーブ
3L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709818
53
オリーブ
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28709827
53
オリーブ
5L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28709836
53
オリーブ
6L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28709845
53
ブルー
S
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709854
53
ブルー
M
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709863
53
ブルー
L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709879
53
ブルー
LL
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709888
53
ブルー
3L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709897
53
ブルー
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28709906
53
ブルー
5L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28709915
53
ブルー
6L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28709924
53
ネイビー
S
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709933
53
ネイビー
M
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709949
53
ネイビー
L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709958
53
ネイビー
LL
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709967
53
ネイビー
3L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28709976
53
ネイビー
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28709985
53
ネイビー
5L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28709994
53
ネイビー
6L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください