Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E0411
JIS適合帯電防止素材
機能
帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品
混率(%)
ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
脇シャーリング
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
74
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
全28種類を絞り込む
色
オリーブ
ネイビー
ベージュ
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712758
E0411
ベージュ
S
56~62
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712767
E0411
ベージュ
M
62~68
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712776
E0411
ベージュ
L
68~76
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712785
E0411
ベージュ
LL
76~84
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712794
E0411
ベージュ
3L
84~92
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28712803
E0411
ベージュ
4L
92~100
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28712819
E0411
ベージュ
5L
100~108
¥
7,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28712828
E0411
オリーブ
S
56~62
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712837
E0411
オリーブ
M
62~68
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712846
E0411
オリーブ
L
68~76
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712855
E0411
オリーブ
LL
76~84
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712864
E0411
オリーブ
3L
84~92
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28712873
E0411
オリーブ
4L
92~100
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28712889
E0411
オリーブ
5L
100~108
¥
7,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28712898
E0411
ネイビー
S
56~62
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712907
E0411
ネイビー
M
62~68
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712916
E0411
ネイビー
L
68~76
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712925
E0411
ネイビー
LL
76~84
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712934
E0411
ネイビー
3L
84~92
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28712943
E0411
ネイビー
4L
92~100
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28712959
E0411
ネイビー
5L
100~108
¥
7,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28712968
E0411
ロイヤルブルー
S
56~62
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712977
E0411
ロイヤルブルー
M
62~68
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712986
E0411
ロイヤルブルー
L
68~76
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28712995
E0411
ロイヤルブルー
LL
76~84
¥
7,200
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
28713004
E0411
ロイヤルブルー
3L
84~92
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713013
E0411
ロイヤルブルー
4L
92~100
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713029
E0411
ロイヤルブルー
5L
100~108
¥
7,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください