曜日別特売

IPX4防水ポータブルハードディスク

IPX4防水ポータブルハードディスク - シリコンパワー(Silicon Power)IPX4防水ポータブルハードディスク - シリコンパワー(Silicon Power)IPX4防水ポータブルハードディスク - シリコンパワー(Silicon Power)IPX4防水ポータブルハードディスク - シリコンパワー(Silicon Power)
(1件のレビュー)

耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。
軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。
USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換ブラック/レッド材質プラスチック保証期間3年ケーブルType-A to Type-A電源供給バスパワー内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717965SP010TBPHD62SS3K131.7×86.5×14.91TB180
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
28717974SP020TBPHD62SS3K131.7×86.5×14.92TB180
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
28718008SP050TBPHD62LS3K131.7×86.5×22.85TB282
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
28717983SP030TBPHD62LS3K131.7×86.5×22.83TB282
オープン
取扱い終了
返品不可
28717999SP040TBPHD62LS3K131.7×86.5×22.84TB282
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28717965
2024-06-27
用途: 現場でのデータバックアップ
卸売・小売業

防水で、非常に使いやすい。また、買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする