※横振

SP050TBPHD62LS3K IPX4防水ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power) 28718008 SP050TBPHD62LS3K IPX4防水ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power) 28718008 SP050TBPHD62LS3K IPX4防水ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power) 28718008 SP050TBPHD62LS3K IPX4防水ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power) 28718008

IPX4防水ポータブルハードディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28718008 品番 SP050TBPHD62LS3K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。
軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。
USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック/レッド 材質プラスチック 寸法(mm)131.7×86.5×22.8 容量5TB 質量(g)282 保証期間3年 ケーブルType-A to Type-A 電源供給バスパワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28717965
2024-06-27
用途:
現場でのデータバックアップ
卸売・小売業

防水で、非常に使いやすい。また、買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする