MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.1

MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.1 Kenko(ケンコートキナー) MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.1 Kenko(ケンコートキナー) MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.1 Kenko(ケンコートキナー)

クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。
お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。
クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。

焦点距離(mm)1000 レンズ構成単玉 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)100 内容量1個
注意
※撮影距離は目安であり、使用するレンズによって差があります。また、遠くにはピントが合いません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28719006 - 49
3,600
2,298
2,528 (税込)
6日以内出荷
28719015 - 52
3,840
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷
28719024 - 55
4,200
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷
28719033 - 58
4,800
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷
28719049 - 62
5,400
3,490
3,839 (税込)
8日以内出荷
28719058 - 67
6,000
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷
28719067 - 72
6,600
4,198
4,618 (税込)
8日以内出荷
28719076 - 77
7,200
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷
28719085 - 82
7,800
4,998
5,498 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする