ACクローズアップ(接写) レンズフィルター No.5

ACクローズアップ(接写) レンズフィルター No.5 Kenko(ケンコートキナー)

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。
「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。

レンズ構成1群2枚 焦点距離(mm)200 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)20 内容量1個
注意
※撮影距離は目安であり、使用するレンズによって差があります。また、遠くにはピントが合いません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28719566 - 49
3,850
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷
28719584 - 55
4,100
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷
28719593 - 58
8,200
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷
28719575 - 52
4,100
2,598
2,858 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする