Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E733
ヨコのびストレッチで動きやすく、汚れも気にせず仕事ができる。耐久性と快適性を兼ね備えたワークウェア
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
股下(cm)
74
仕様
バンドループ、コインポケット(右ポケット内)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28815493
E733
ストーン
S
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815509
E733
ストーン
M
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815518
E733
ストーン
L
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815527
E733
ストーン
LL
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815536
E733
ストーン
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28815545
E733
ストーン
4L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28815554
E733
ストーン
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815563
E733
オリーブ
S
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815579
E733
オリーブ
M
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815588
E733
オリーブ
L
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815597
E733
オリーブ
LL
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815606
E733
オリーブ
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28815615
E733
オリーブ
4L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28815624
E733
オリーブ
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815633
E733
ブルー
S
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815649
E733
ブルー
M
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815658
E733
ブルー
L
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815667
E733
ブルー
LL
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815676
E733
ブルー
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28815685
E733
ブルー
4L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28815694
E733
ブルー
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815703
E733
ダークネイビー
S
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815719
E733
ダークネイビー
M
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815728
E733
ダークネイビー
L
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815737
E733
ダークネイビー
LL
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28815746
E733
ダークネイビー
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28815755
E733
ダークネイビー
4L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28815764
E733
ダークネイビー
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください