曜日別特売
E733 レディスパンツ(ツータック) E733 Asahicho(旭蝶繊維) 28815755

レディスパンツ(ツータック) E733

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ダークネイビー
ウエスト(cm)92~100
サイズ4L
内容量1本注文コード28815755品番E733
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990

ヨコのびストレッチで動きやすく、汚れも気にせず仕事ができる。耐久性と快適性を兼ね備えたワークウェア

色
ダークネイビー
サイズ
4L
仕様
バンドループ、コインポケット(右ポケット内)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
92~100
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
素材
ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする