吾妻商会(AZUMA)
丸型100Φ反射板
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途
注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)
材質
(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂
厚さ(mm)
10
寸法(Φmm)
表面100
取付ボルト
M5×6mm
注意
※取付は、接着剤又は裏面のM5ボルトを使用し取付。支柱・接着剤含まず。
全8種類を絞り込む
色
白色
赤色
青色
黄色
内容量
1枚
1箱(20枚)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28722323
L-0820W
1枚
白色
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722339
L-0820W
1箱(20枚)
白色
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28722348
L-0820Y
1枚
黄色
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722357
L-0820Y
1箱(20枚)
黄色
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28722366
L-0820B
1枚
青色
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722375
L-0820B
1箱(20枚)
青色
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28722384
L-0820R
1枚
赤色
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28722393
L-0820R
1箱(20枚)
赤色
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。