アルインコ
アルミモールE型レール下
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28733593
FM181S
849-5117
53
1
64-5010-75
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733609
FM181SL
849-5118
106
2
64-5010-76
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。