アルインコ
アルミモールJ型ジョイナー
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
11
高さ(mm)
4
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28733618
FM182S
1000
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733627
FM182SL
2000
¥
780
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。