アルインコ
アルミモールH型ハカマ
(1件のレビュー)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
建築資材 内装などに。
色
シルバー
幅(mm)
25
高さ(mm)
5
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28733636
FM183S
アルミ
1000
¥
1,080
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733645
FM183SL
アルミ A6063S T5 B1アルマイト
2000
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。