アルミモールZ型水切

アルミモールZ型水切 - アルインコアルミモールZ型水切 - アルインコアルミモールZ型水切 - アルインコアルミモールZ型水切 - アルインコアルミモールZ型水切 - アルインコアルミモールZ型水切 - アルインコアルミモールZ型水切 - アルインコアルミモールZ型水切 - アルインコ
(7件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー内容量1本
注意
※個人宅配送不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
板厚(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28733654FM184S10001849-5123202.5
460
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733663FM184SL20001849-5124202.5
900
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733679FM185S10001849-5125255.5
640
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733688FM185SL20001849-5126255.5
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733697FM186S10002849-51273010
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733706FM186SL20002849-51283010
2,490
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28733706
2024-08-08
用途: 今まで網戸が付いていなかったところの上部レールとして使用

上手くサッシ枠上部にに固定できスムーズに使えました

対象商品 : 28733688
2024-05-21
用途: 4mm厚のアクリルを板設する際に、上下に取付て、使用しました。
見上工業株式会社建設業・工事業

もし、良ければ、アングルに穴開け加工が出来れば、幸いです。

対象商品 : 28733697
2022-08-30
用途: パネルを壁面に取り付けるために使用。
建設業・工事業

Z型の部材は置いてある処がないので、モノタロウさんで取り扱いは助かります。チョットお高い気がしますが、L型部材を組み合わせて使用よりは良いかと思いました。

対象商品 : 28733679
2021-12-03
用途: ポーチ屋根:ポリカーボネート板 t=3を 鉄骨梁に直張するのに使用
植木建築設計事務所建設業・工事業

ポリカーボネートの厚み、スクリュウービスの掛かり具合 色々サイディング用とかアルミジョイナーを探していましたが ピッタリのジョイナーが見つかって 満足しています。

対象商品 : 28733697
2021-09-07
用途: 壁面収納のフック用
卸売・小売業

サイズは想定の用途にピッタリでした。追加の注文を予定してますが、納期が読めないのが難点です。

対象商品 : 28733688
2020-04-14
用途: 網戸のレールとして

はめ殺し網戸のレールとして、ちょうどよいサイズでした。スプレーの塗料ののりもよくきれいに塗装できました。欲をいえば、部材の厚みが1㎜なので、網戸レールとして使用するなら、1.2㎜か1.5㎜のバリエーションが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 28733688
2020-10-23
用途: 網戸のレール

古いアルミサッシでは網戸のレールが無い場合が多い。この製品を上部に取り付けてレールとして使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする