曜日別特売
FM186S アルミモールZ型水切 アルインコ 28733697

FM186S アルミモールZ型水切 アルインコ 28733697
FM186S アルミモールZ型水切 アルインコ 28733697

アルミモールZ型水切

(7件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
全長(mm)1000
高さ(mm)10
内容量1本注文コード28733697品番FM186S
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
建築資材 内装などに。
全長(mm)
1000
板厚(mm)
2
トラスコ品番
849-5127
幅(mm)
30
高さ(mm)
10
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
216
アズワン品番
64-5010-85
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28733706
2024-08-08
用途: 今まで網戸が付いていなかったところの上部レールとして使用

上手くサッシ枠上部にに固定できスムーズに使えました

対象商品 : 28733688
2024-05-21
用途: 4mm厚のアクリルを板設する際に、上下に取付て、使用しました。
見上工業株式会社 様(建設業・工事業)

もし、良ければ、アングルに穴開け加工が出来れば、幸いです。

対象商品 : 28733697
2022-08-30
用途: パネルを壁面に取り付けるために使用。
建設業・工事業

Z型の部材は置いてある処がないので、モノタロウさんで取り扱いは助かります。チョットお高い気がしますが、L型部材を組み合わせて使用よりは良いかと思いました。

対象商品 : 28733679
2021-12-03
用途: ポーチ屋根:ポリカーボネート板 t=3を 鉄骨梁に直張するのに使用
植木建築設計事務所 様(建設業・工事業)

ポリカーボネートの厚み、スクリュウービスの掛かり具合 色々サイディング用とかアルミジョイナーを探していましたが ピッタリのジョイナーが見つかって 満足しています。

対象商品 : 28733697
2021-09-07
用途: 壁面収納のフック用
卸売・小売業

サイズは想定の用途にピッタリでした。追加の注文を予定してますが、納期が読めないのが難点です。

対象商品 : 28733688
2020-04-14
用途: 網戸のレールとして

はめ殺し網戸のレールとして、ちょうどよいサイズでした。スプレーの塗料ののりもよくきれいに塗装できました。欲をいえば、部材の厚みが1㎜なので、網戸レールとして使用するなら、1.2㎜か1.5㎜のバリエーションが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 28733688
2020-10-23
用途: 網戸のレール

古いアルミサッシでは網戸のレールが無い場合が多い。この製品を上部に取り付けてレールとして使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする