アルインコ
アルミ簡易パーテーション枠
アルミ枠材 コーナー樹脂キャップ 4~4.5mm厚パネルに対応しています。 さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
会議室等で簡易的に仕切りたい時に使えます。 目線の気になる場所に使えます。
仕様
枠大1480mm×2本 枠小890mm×2本 枠断面20×20mm コーナー樹脂キャップ×4個
トラスコ品番
134-9354
材質
S6063S B1アルマイト
長さ(mm)
コーナーキャップ:40
質量(kg)
1.24
色
シルバー
高さ(mm)
コーナーキャップ:20
アズワン品番
64-5011-84
内容量
1袋(8個)
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28734397
FM293S
¥
5,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません