アルインコ
アルミ簡易パーテーション脚材
FM293Sを使用した簡易パーテーションに取付ける脚材です。
用途
FM293Sを使用した簡易パーテーションを立てる時に必要な脚材です。
仕様
脚材2個 皿ビス4×8:鉄8個
トラスコ品番
134-9352
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
50
全長(mm)
300
質量(kg)
0.3
色
シルバー
高さ(mm)
50
アズワン品番
64-5011-85
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28734406
FM294S
¥
3,930
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください