曜日別特売

アルミ簡易パーテーションジョイント繋材

アルミ簡易パーテーションジョイント繋材 - アルインコアルミ簡易パーテーションジョイント繋材 - アルインコアルミ簡易パーテーションジョイント繋材 - アルインコ

FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に使用するジョイント材です。

用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に必要となるジョイント材です。仕様ジョイント繋材2個 皿ビス4×8:鉄8個トラスコ品番134-9367材質S6063S B1アルマイト幅(mm)20厚さ(mm)3全長(mm)100質量(kg)0.1シルバー高さ(mm)20アズワン品番64-5011-86内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28734415FM295S
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする