アルインコ
アルミ簡易パーテーション補助脚材
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。
用途
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。
仕様
補助脚材1個 皿ビス4×8:鉄2個
トラスコ品番
134-9364
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
全長(mm)
300
質量(kg)
0.08
色
シルバー
アズワン品番
64-5011-87
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28734424
FM296S
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください