LEC(レック)
輪ゴムフック(マグネット)
スヌーピーが付いた輪ゴム用のフックです。輪ゴムがからまず、1本づつ外せます。取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。
用途
輪ゴム用
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ45×35
質量(g)
43
タイプ
ブリスター仕様、補助鉄板付
耐荷重(kg)
0.5
取付け方法
マグネット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28741056
H-466
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください