LEC(レック)
ステン・アルミの汚れとります
ステンレス・アルミ製品のガンコな汚れがきれいにとれます。キズを極力おさえる極小タイプの研磨剤を使用しています。水に濡らしてこするだけで汚れが落ちます。洗剤にいらない環境に優しい商品です。
用途
ステンレス・アルミ製品のガンコな汚れに。
仕様
ステンレス・アルミ専用
材質
ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約70×25×115H
質量(g)
8
タイプ
スポンジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28742955
S-711
¥216
¥
209
¥230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください