激落ちくん ミドル(メラミン)アルミパイプ

激落ちくん ミドル(メラミン)アルミパイプ - LEC(レック)激落ちくん ミドル(メラミン)アルミパイプ - LEC(レック)激落ちくん ミドル(メラミン)アルミパイプ - LEC(レック)激落ちくん ミドル(メラミン)アルミパイプ - LEC(レック)激落ちくん ミドル(メラミン)アルミパイプ - LEC(レック)激落ちくん ミドル(メラミン)アルミパイプ - LEC(レック)激落ちくん ミドル(メラミン)アルミパイプ - LEC(レック)激落ちくん ミドル(メラミン)アルミパイプ - LEC(レック)

大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナー。軽くて高い所も楽に洗えるアルミ柄タイプ。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナー。水をつけて軽くこするだけ。消しゴムでこするように水アカなどの汚れが簡単に落とせる。洗剤を使わず汚れを落とすので、環境にやさしく経済的。白いクリーナー部分がすり減ったら、別売りのスペアと交換してください。面ファスナーで簡単に着脱できる。

用途お風呂用仕様柄付き材質クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ポリエステル、ヘッド:ポリプロピレン、柄:ポリプロピレン・アルミニウム合金寸法(mm)165×90×715H質量(g)134タイプメラミンスポンジシリーズ激落ちくん内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743707S-798
914
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする