激落ちくん 重曹電解水シート

激落ちくん 重曹電解水シート - LEC(レック)激落ちくん 重曹電解水シート - LEC(レック)激落ちくん 重曹電解水シート - LEC(レック)激落ちくん 重曹電解水シート - LEC(レック)激落ちくん 重曹電解水シート - LEC(レック)激落ちくん 重曹電解水シート - LEC(レック)激落ちくん 重曹電解水シート - LEC(レック)

重曹とアルカリ電解水を配合した激落ちくんのお掃除シートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とすウェットシートです。界面活性剤不使用で洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に便利です。洗剤不使用なので小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。各社フローリング用ワイパーシートのフローリングシートスペア(取り換え・取り替え)としてお使いいただけます。お掃除ウェットシートとして大掃除の床拭きに◎0

用途冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に仕様お掃除シート成分水・エタノール・アルカリ電解水・Ph安定剤・除菌剤・炭酸水素ナトリウム材質レーヨン・ポリエステルタイプ重曹電解水シートシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)200×300アズワン品番64-1226-14繰り返し・詰め替え対応内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743978C00170
197
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする