曜日別特売

激落ちくん クエン酸泡スプレー

激落ちくん クエン酸泡スプレー - LEC(レック)激落ちくん クエン酸泡スプレー - LEC(レック)激落ちくん クエン酸泡スプレー - LEC(レック)激落ちくん クエン酸泡スプレー - LEC(レック)激落ちくん クエン酸泡スプレー - LEC(レック)激落ちくん クエン酸泡スプレー - LEC(レック)激落ちくん クエン酸泡スプレー - LEC(レック)激落ちくん クエン酸泡スプレー - LEC(レック)
(15件のレビュー)

99.9%の除菌率。 レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。クエン酸パワーでシンクまわりや浴室の水アカ汚れを分解して落とします。汚れに貼り付く泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にも便利です。2度拭き不要(界面活性剤は使用しておりません)。洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。ニオイの元となる汚れを取り除くので、除菌や消臭効果もあります。※すべての菌を除菌できるわけではありません。※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。

用途「シンクや浴室等の蛇口まわりのお掃除に」・「やかん、ポットの水アカに」・「冷蔵庫の内外等キッチンまわりの除菌、消臭に」・「タバコ、トイレのニオイとりに」・「トイレの黄ばみ落としに」・「ご使用後のトイレブラシの除菌に」成分クエン酸(2.5%)・増粘剤・除菌剤シリーズ激落ちくん
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※万一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。※目に入った場合は、すぐ流水で洗い専門医にご相談ください。※鉄製品にはサビの原因となりますので使用しないでください。※塩素系の製品(洗浄剤、漂白等)とは絶対に一緒に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28744093C001331個(400mL)本体
485
479
527(税込)
当日出荷
28744109C001361個(360mL)詰替え
295
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 清掃時
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

以前 顆粒タイプのクエン酸を購入しましたが、ジップロックが付いていても湿気で固まってしまったので泡タイプを購入しました。使用期間が長く使えそうです。

対象商品 : 28744109
2024-12-13
用途: カルキの除去に
卸売・小売業

本来の推奨用途ではないみたいですが、湯沸かしポット内部のカルキ固着の除去に効能を見込んで購入してみました。
カルキ汚れに即効性はありませんが、吹き付けで数時間放置すれば多少の除去効果がありました。
水垢汚れの除去には価格からして使うのが勿体無いと思います。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: 給湯室清掃
サービス業

泡状に散布されるため、直ぐに流れ落ちず着け置きと同等の効果が得られます。
液に浸したペーパータオルで包む等の作業が軽減させると思います

対象商品 : 28744109
2024-04-14
用途: 掃除

しつこいカルキの汚れに工夫して長時間浸してから拭き取るとキレイになりました。

対象商品 : 28744093
2022-05-19
用途: 浴室の掃除

匂いは少し酸っぱいですが、我慢できる範囲です。水垢もきれいに取れます。

2が参考にしています
対象商品 : 28744093
2021-12-28
用途: トイレ掃除
レインボー・ブリッジ夢咲

汚れを取るとか取らないとかは激落ちくんですから周知の事実ですが、便座裏等には尿石が蓄積しがちなのでこれの除去に重宝しています。便座裏なので酸性洗剤とされるものだと垂れて他を傷めそうですが、クエン酸の泡ですから安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 28744093
2021-12-18
用途: 臭い
製造業

臭いですが、まずまず落ちます。布やペーパーに染み込ませて時間を置く方法は余り効果はなかったです。薄いんですかね?

対象商品 : 28744093
2022-02-02
用途: シャワーヘッドの清掃
木下建設工業株式会社建設業・工事業

シャワーヘッドの穴に白い結晶が付着したためその除去に使用、ほとんどとれなかった洗剤のチョイスが違った?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする