曜日別特売

お風呂マグネットスポンジホルダー

お風呂マグネットスポンジホルダー - LEC(レック)お風呂マグネットスポンジホルダー - LEC(レック)お風呂マグネットスポンジホルダー - LEC(レック)お風呂マグネットスポンジホルダー - LEC(レック)お風呂マグネットスポンジホルダー - LEC(レック)お風呂マグネットスポンジホルダー - LEC(レック)お風呂マグネットスポンジホルダー - LEC(レック)
(1件のレビュー)

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付きます。超強力磁石(ネオジム磁石)使用。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。バススポンジを斜めに収納することができるので、水切れ抜群です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です

用途バススポンジの収納に。材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、スポンジホルダー:ステンレス鋼線寸法(mm)85×60×120質量(g)50タイプスポンジホルダー取付け方法マグネット耐荷重(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745073BB-512
440
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 流しのスポンジ置き
株式会社山口化成製造業

以前は吸盤タイプの物使っていましたが、時々落ちて不便でした。
お風呂用となっていましたが、流し台でも使いやすくて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする