曜日別特売

アンパンマン ロック式おべんとう箱

アンパンマン ロック式おべんとう箱 - LEC(レック)

アンパンマンと仲間たちがプリントされた子どもが持っているだけで嬉しくなっちゃうお弁当箱。コンパクトでしっかりつめやすい長方形です。しっかりとめられるロック式です。フタが開けやすいエア調節弁も付いています。仕切り付き。保育園や幼稚園でお弁当を始めたお子様が食べやすいサイズです。電子レンジ・食洗機対応OK(フタを取る)。

用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!内容量1個
注意
※初めてご使用になる前に必ず洗浄・消毒をあいてください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745274KK-314360本体・中子:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、バックル・バックルどめ:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴム145×115×50Hグリーン157
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73962963KK-313280本体・しきり:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、バックル・バックルどめ:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴム135×110×45Hイエロー119
オープン
取扱い終了
代替品有
28745283KK-320280本体・しきり:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、バックル・バックルどめ:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴム135×110×45Hピンク119
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
28745299KK-331360本体・中子:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、バックル・バックルどめ:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴム145×115×50Hピンク155
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28745274KK-31464725266A00243KK-314 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725266アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱LEC(レック)1個(360mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73962963KK-31364725248A00241KK-313 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725248アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱LEC(レック)1個(280mL)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28745283KK-32064725257A00242KK-320 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725257アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱LEC(レック)1個(280mL)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28745299KK-33164725275A00244KK-331 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 64725275アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱LEC(レック)1個(360mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする