曜日別特売

アンパンマン フタ付ストローコップ

アンパンマン フタ付ストローコップ - LEC(レック)アンパンマン フタ付ストローコップ - LEC(レック)アンパンマン フタ付ストローコップ - LEC(レック)アンパンマン フタ付ストローコップ - LEC(レック)アンパンマン フタ付ストローコップ - LEC(レック)アンパンマン フタ付ストローコップ - LEC(レック)

倒してもこぼれにくい安心のフタつきストローコップです。フタにもアンパンマンがいるので、お子様が楽しみながら飲むことができます。直径6mmまでの市販ストローを切って使えます。ストローをさしていない時用のキャップもついてるので安心です。

用途お子様用仕様フタつき材質本体:AS樹脂、フタ:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン寸法(mm)100×100×90H容量(mL)250質量(g)66タイプコップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745493KK-337
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする