曜日別特売

赤カビバスクリーナー

赤カビバスクリーナー - LEC(レック)

激落ちシリーズのお風呂用スポンジです。●S00050は、水に濡らしてこするだけ! 「ナイロン不織布」と「極細ブラシ」の両面使えるバススポンジです。【ナイロン不織布面】非常に細かい繊維が浴槽に付着した皮脂汚れや湯アカをキズをつけずに落とします。【極細ブラシ】速乾床などの細かい溝汚れに入り込んだ汚れやガンコな汚れもスッキリとかき落とします。女性でも持ちやすいウエストカット形状です。引っ掛けて収納できるヒモが付属しています。●S00102は、水に濡らしてこするだけ 超極細繊維「マイクロファイバー」が汚れをしっかり落とします。クロス面は多角形の鋭いエッジを持つ超極細繊維です。エッジが汚れをしっかりこすり落とすので、洗剤不要です。裏面はポリエステルネットです。洗剤を含ませた時の泡立ちが良く、皮脂汚れや湯アカに強いので、浴槽洗いに最適です。

用途赤カビに寸法(mm)85×50×155H適合用途風呂掃除内容量1個
注意
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745886S00102クロス:ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー)、ネット:ポリエステル100%、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ヒモ:ポリプロピレン27マイクロ&ネット
306
取扱い終了
28745895S00050クロス:ナイロン不織布、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ブラシ:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン23ナイロン&ブラシ
316
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする