FUKUTOKU(福徳産業)
やさいマルシェ
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、すべり止めを絵柄にした遊び心の手袋。
機能
伸縮性
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28747207
#760
フリー
20
7
9.5
19
綿、ポリウレタン
白
42
504
10
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747216
#760
フリー
20
7
9.5
19
綿、ポリウレタン
白
41
492
10
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747225
#760
フリー
20
7
9.5
19
綿、ポリウレタン
白
40
480
10
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747234
#760
フリー
20
7
9.5
19
綿、ポリウレタン
白
40
480
10
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください