FUKUTOKU(福徳産業)
日本小次郎
吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプすべり止め手袋。Mサイズ
機能
吸湿性
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28747469
#542
1双
M
21.5
7.5
9.5
19
純綿
白
38
456
10
1
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747478
#542-10P
1組(10双)
M
21.5
7.5
9.5
19
純綿
白
38(1双)
456
10
10
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください