FUKUTOKU(福徳産業)
のびのびキャラッテ
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、すべり止めを絵柄にした遊び心の手袋。
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28747539
#759
フリー
19
7
9
18
綿・ポリウレタン
白
38
456
10
1
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747548
#759
フリー
19
7
9
18
綿・ポリウレタン
白
38
456
10
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747557
#759
フリー
19
7
9
18
綿・ポリウレタン
白
38
456
10
1
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747566
#759
フリー
19
7
9
18
綿・ポリウレタン
白
38
456
10
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747575
#759
フリー
19
7
9
18
綿・ポリウレタン
白
38
456
10
1
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747584
#759
フリー
19
7
9
18
綿・ポリウレタン
白
38
456
10
1
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28747593
#759
フリー
19
7
9
18
綿・ポリウレタン
白
38
456
10
1
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください