特殊改良桝用スチールグレーチング

特殊改良桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション特殊改良桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション特殊改良桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション

特殊改良桝用グレーチングです。

用途横断溝用種類ますぶた材質スチール内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28792953CXCD14-300365【グレーチング】b365×a365×h388.1【ベアリングバー】30、【クロスバーピッチ】5050
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28792969CXCD14-360425【グレーチング】b425×a425×h4411.3【ベアリングバー】30、【クロスバーピッチ】5050
13,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28792978CXCD14-400466【グレーチング】b466×a466×h4413.7【ベアリングバー】30、【クロスバーピッチ】5050
18,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28792987CXCD14-450515【グレーチング】b515×a515×h5018【ベアリングバー】35.3、【クロスバーピッチ】5050
22,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28792996CXCD14-500565【グレーチング】b565×a565×h5021.6【ベアリングバー】35.3、【クロスバーピッチ】5050
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793005CXCD14-600665【グレーチング】b665×a665×h5534.5【ベアリングバー】35.3、【クロスバーピッチ】5059.5
36,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793014CXCD2-300365【グレーチング】b365×a365×h256.5【ベアリングバー】30、【クロスバーピッチ】5050
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793023CXCD2-360425【グレーチング】b425×a425×h329.6【ベアリングバー】30、【クロスバーピッチ】5052
10,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793039CXCD2-400466【グレーチング】b466×a466×h3211.1【ベアリングバー】30、【クロスバーピッチ】5052
13,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793048CXCD2-450515【グレーチング】b515×a515×h3213.5【ベアリングバー】30、【クロスバーピッチ】5052
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793057CXCD2-500565【グレーチング】b565×a565×h3817.9【ベアリングバー】30、【クロスバーピッチ】5050
17,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793066CXCD2-600665【グレーチング】b665×a665×h3824.4【ベアリングバー】30、【クロスバーピッチ】5058
22,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする