横断溝・側溝用細目スチールグレーチング

横断溝・側溝用細目スチールグレーチング - 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング - 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング - 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング - 中部コーポレーション

横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。

用途横断溝・側溝用種類みぞぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
寸法(mm)
適合荷重
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28793197CXHB319-1.5997150【グレーチング】b997×a250×h195.0KN/m211.4/m
12,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793215CXHB319-2.5997250【グレーチング】b997×a350×h195.0KN/m215.5/m
17,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793233CXHB319-3.5997350【グレーチング】b997×a450×h195.0KN/m219.7/m
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793249CXHB319-4997400【グレーチング】b997×a500×h195.0KN/m221.8/m
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793258CXHB319-4.5997450【グレーチング】b997×a550×h195.0KN/m223.8/m
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793267CXHB319-5997500【グレーチング】b997×a600×h195.0KN/m226.0/m
28,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793276CXHB319-5.5997550【グレーチング】b997×a650×h195.0KN/m227.9/m
34,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793285CXHB319-6997600【グレーチング】b997×a700×h195.0KN/m230.1/m
38,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793303CXHB325-2.5997250【グレーチング】b997×a350×h25総質量2000kgまで19.5/m
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793328CXHB325-3.5997350【グレーチング】b997×a450×h25総質量2000kgまで24.8/m
34,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793346CXHB332-2.5997250【グレーチング】b997×a350×h32総質量14000kgまで24.5/m
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793364CXHB332-4997400【グレーチング】b997×a500×h32総質量2000kgまで34.6/m
36,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793373CXHB332-4.5997450【グレーチング】b997×a550×h32総質量2000kgまで37.8/m
42,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793389CXHB332-5997500【グレーチング】b997×a600×h32総質量2000kgまで41.2/m
49,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793398CXHB338-2.5997250【グレーチング】b997×a350×h38総質量25000kgまで28.8/m
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793407CXHB338-3.5997350【グレーチング】b997×a450×h38総質量14000kgまで36.3/m
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793416CXHB338-4997400【グレーチング】b997×a500×h38総質量6000kgまで39.0/m
47,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793206CXHB319-2-200【グレーチング】b997×a300×h195.0KN/m213.6/m
10,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28793224CXHB319-3-300【グレーチング】b997×a400×h195.0KN/m217.7/m
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28793294CXHB325-2-200【グレーチング】b997×a300×h25総質量14000kgまで17/m
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28793319CXHB325-3-300【グレーチング】b997×a400×h25総質量2000kgまで22.3/m
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28793337CXHB332-2-200【グレーチング】b997×a300×h32総質量25000kgまで21.3/m
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28793355CXHB332-3-300【グレーチング】b997×a400×h32総質量6000kgまで28.0/m
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28793206CXHB319-201246595CXHB319-2CXHB319-2 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション 01246595横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション1枚
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
28793224CXHB319-301246604CXHB319-3CXHB319-3 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション 01246604横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション1枚
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
28793294CXHB325-201246613CXHB325-2CXHB325-2 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション 01246613横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション1枚
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
28793319CXHB325-301246622CXHB325-3CXHB325-3 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション 01246622横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション1枚
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
28793337CXHB332-201246638CXHB332-2CXHB332-2 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション 01246638横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション1枚
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
28793355CXHB332-301246647CXHB332-3CXHB332-3 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション 01246647横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション1枚
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする