曜日別特売

横断溝・側溝用細目スチールグレーチング

横断溝・側溝用細目スチールグレーチング - 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング - 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング - 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング - 中部コーポレーション

開閉には細目専用ハンドルがあります。

用途横断溝・側溝用種類みぞぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
溝幅(mm)
適合荷重
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
寸法(mm)
適合荷重
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28793425VG1HA750-4498+498400【グレーチング】b(498+498)×w500×h50総質量25000kgまで74.6/m
78,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793434VG1HA750-4.5498+498450【グレーチング】b(498+498)×w550×h50総質量25000kgまで81.6/m
86,100
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793443VG1HA750-5498+498500【グレーチング】b(498+498)×w600×h50総質量20000kg89.2/m
94,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793459VG1HA750-5.5498+498550【グレーチング】b(498+498)×w650×h50総質量20000kg96.2/m
101,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793468VG1HA750-6498+498600【グレーチング】b(498+498)×w700×h50総質量14000kg103.8/m
109,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793477VG1HA755-5.5498+498550【グレーチング】b(498+498)×w650×h55総質量25000kg104.6/m
110,400
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793486VG1HA755-6498+498600【グレーチング】b(498+498)×w700×h55総質量20000kg112.8/m
118,900
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793495VG1HA760-6498+498600【グレーチング】b(498+498)×w700×h60総質量25000kg124.0/m
128,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793504VG1HB532-3995300【グレーチング】b995×a400×h32総質量14000kgまで29.8/m
33,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793513VG1HB532-3.5995350【グレーチング】b995×a450×h32総質量6000kgまで33.2/m
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793529VG1HB532-5.5995550【グレーチング】b995×a650×h32総質量2000kg47.4/m
53,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793538VG1HB532-6995600【グレーチング】b995×a700×h32総質量2000kg51.1/m
57,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793547VG1HB538-3995300【グレーチング】b995×a400×h38総質量20000kgまで35.0/m
41,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793556VG1HB538-4995400【グレーチング】b995×a500×h38総質量14000kgまで43.2/m
50,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793565VG1HB538-4.5995450【グレーチング】b995×a550×h38総質量6000kgまで47.2/m
53,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793574VG1HB544-3995300【グレーチング】b995×a400×h44総質量25000kg39.6/m
45,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793583VG1HB544-3.5995350【グレーチング】b995×a450×h44総質量25000kg44.2/m
51,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793599VG1HB544-4995400【グレーチング】b995×a500×h44総質量20000kgまで49.0/m
55,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793608VG1HB544-4.5995450【グレーチング】b995×a550×h44総質量14000kgまで53.6/m
59,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793617VG1HB544-5995500【グレーチング】b995×a600×h44総質量6000kgまで58.5/m
62,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793626VG1HB544-5.5995550【グレーチング】b995×a650×h44総質量6000kgまで63.0/m
67,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793635VG1HB544-6995600【グレーチング】b995×a700×h44総質量6000kgまで67.9/m
72,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする