中部コーポレーション
騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング
固定方式にはAタイプ(パッキン無)、Bタイプ(パッキン付)の2種類があります。
用途
横断溝用
長さ(mm)
498+498
ピッチ
細目
材質
スチール
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。
全12種類を絞り込む
溝幅(mm)
選択してください
400
450
500
550
600
適合荷重
選択してください
総質量14000kg(パッキン付)まで
総質量14000kg(パッキン無)まで
総質量20000kg(パッキン付)
総質量20000kg(パッキン無)
総質量25000kg(パッキン付)
総質量25000kg(パッキン無)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法(mm)
適合荷重
グレーチング質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28793723
VG1HAB750-4.5A
450
【グレーチング】b(498+498)×a550×h60
総質量25000kg(パッキン無)
84.8/m
¥
97,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793748
VG1HAB750-4A
400
【グレーチング】b(498+498)×a500×h50
総質量25000kg(パッキン無)
77.8/m
¥
90,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793766
VG1HAB750-5.5A
550
【グレーチング】b(498+498)×a650×h50
総質量20000kg(パッキン無)
99.4/m
¥
113,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793784
VG1HAB750-5A
500
【グレーチング】b(498+498)×a600×h50
総質量20000kg(パッキン無)
92.4/m
¥
105,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793809
VG1HAB750-6A
500
【グレーチング】b(498+498)×a700×h50
総質量14000kg(パッキン無)まで
106.8/m
¥
120,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793827
VG1HAB755-6A
600
【グレーチング】b(498+498)×a700×h55
総質量25000kg(パッキン無)
115.8/m
¥
130,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793739
VG1HAB750-4.5B
450
【グレーチング】b(498+498)×a550×h50
総質量25000kg(パッキン付)
84.8/m
¥
97,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793757
VG1HAB750-4B
400
【グレーチング】b(498+498)×a500×h50
総質量25000kg(パッキン付)
77.8/m
¥
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793775
VG1HAB750-5.5B
550
【グレーチング】b(498+498)×a650×h50
総質量25000kg(パッキン付)
99.4/m
¥
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793793
VG1HAB750-5B
500
【グレーチング】b(498+498)×a600×h50
総質量20000kg(パッキン付)
92.4/m
¥
105,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793818
VG1HAB750-6B
600
【グレーチング】b(498+498)×a700×h50
総質量14000kg(パッキン付)まで
106.8/m
¥
120,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28793836
VG1HAB755-6B
600
【グレーチング】b(498+498)×a700×h55
総質量25000kg(パッキン付)
115.8/m
¥
130,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません