曜日別特売

ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング

ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーションボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーションボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーションボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション

グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。

用途横断溝用種類ますぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
適合荷重
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
寸法(mm)
適合荷重
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28794028CXHBBF332-33A406300×300【グレーチング】b406×a400×h32総質量14000kg/6000kg(パッキン無)12.8
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794046CXHBBF332-350A456350×350【グレーチング】b456×a450×h32総質量14000kg/6000kg(パッキン無)15.1
24,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794064CXHBBF332-44A500400×400【グレーチング】b500×a500×h32総質量2000kgまで(パッキン無)17.7
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794089CXHBBF332-450A550450×450【グレーチング】b550×a550×h32総質量2000kgまで(パッキン無)21.2
28,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794107CXHBBF332-55A605500×500【グレーチング】b605×a600×h32総質量2000kgまで(パッキン無)27.1
29,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794125CXHBBF332-66A700600×600【グレーチング】b700×a700×h32総質量2000kgまで(パッキン無)35.6
44,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794143CXHBBF332-77A802700×700【グレーチング】b802×a800×h32総質量2000kgまで(パッキン無)46.7
54,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794168CXHBBF338-33A406300×300【グレーチング】b406×a400×h38総質量25000kgまで(パッキン無)14.9
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794186CXHBBF338-350A456350×350【グレーチング】b456×a450×h38総質量20000kgまで(パッキン無)17.4
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794037CXHBBF332-33B406300×300【グレーチング】b406×a420×h32総質量14000kg/6000kg(パッキン付)12.8
16,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794055CXHBBF332-350B456350×350【グレーチング】b456×a450×h32総質量14000kg/6000kg(パッキン付)15.1
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794073CXHBBF332-44B500400×400【グレーチング】b500×a500×h32総質量2000kgまで(パッキン付)17.7
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794098CXHBBF332-450B550450×450【グレーチング】b550×a550×h32総質量2000kgまで(パッキン付)21.2
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794116CXHBBF332-55B605500×500【グレーチング】b605×a600×h32総質量2000kgまで(パッキン付)27.1
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794134CXHBBF332-66B700600×600【グレーチング】b700×a700×h32総質量2000kgまで(パッキン付)35.6
44,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794159CXHBBF332-77B802700×700【グレーチング】b802×a800×h32総質量2000kgまで(パッキン付)46.7
54,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794177CXHBBF338-33B406300×300【グレーチング】b406×a400×h38総質量25000kgまで(パッキン付)14.9
18,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28794195CXHBBF338-350B456350×350【グレーチング】b456×a450×h38総質量20000kgまで(パッキン付)17.4
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする