曜日別特売

落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション

落とし込式細目正方形桝蓋です。

用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
寸法(mm)
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28795157CXHBF319-33406【桝穴】300×300【グレーチング】b406×400×h197.3
9,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795166CXHBF325-350456【桝穴】350×350【グレーチング】b456×450×h2510.9
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795175CXHBF325-44500【桝穴】400×400【グレーチング】b500×a500×h2514.1
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795184CXHBF325-450550-【グレーチング】b550×a550×h2516.5
19,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795193CXHBF332-33406-【グレーチング】b406×a400×h3211.5
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795209CXHBF332-350456-【グレーチング】b456×a450×h3213.7
19,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795218CXHBF332-55605-【グレーチング】b605×a600×h3225.2
25,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795227CXHBF332-66700-【グレーチング】b700×a700×h3233.4
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795236CXHBF332-77802-【グレーチング】b802×a800×h3244.2
49,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795245CXHBF338-33406-【グレーチング】b406×a400×h3813.6
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795254CXHBF338-350456-【グレーチング】b456×a450×h3816
21,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795263CXHBF338-450550-【グレーチング】b550×a550×h3824.1
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする