落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション
(3件のレビュー)

落とし込式正方形桝蓋です。
クサリ付きもあります。

用途横断溝用種類ますぶた材質スチール内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
全37種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
37種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28795279VG5BF100-11550+550-【グレーチング】b(550+550)×w1100×h100【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
169,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795288VG5BF90-11550+550-【グレーチング】b(550+550)×w1100×h90【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
146,900
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795297VG5BF90-88900-【グレーチング】b900×a900×h90【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
103,200
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795306VG5BF90-99995-【グレーチング】b995×a1000×h90【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
120,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798745VG5BF25-33395300×300【グレーチング】b395×a400×h25【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798754VG5BF32-350455350×350【グレーチング】b455×a450×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
9,100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798763VG5BF32-44500400×400【グレーチング】b500×a500×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
12,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798779VG5BF32-450545450×450【グレーチング】b545×a550×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
13,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798788VG5BF38-33395300×300【グレーチング】b395×a400×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで
8,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798797VG5BF38-55605500×500【グレーチング】b605×a600×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798806VG5BF38-66695600×600【グレーチング】b695×a700×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798815VG5BF44-33395300×300【グレーチング】b395×a400×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量20000kgまで
9,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798824VG5BF44-350455350×350【グレーチング】b455×a450×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798833VG5BF44-44500400×400【グレーチング】b500×a500×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798849VG5BF44-77800700×700【グレーチング】b800×a800×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
36,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798858VG5BF44-88905800×800【グレーチング】b905×a900×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
44,200
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798867VG5BF50-11550+5501000×1000【グレーチング】b(550+550)×a1100×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量2000kgまで
83,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798876VG5BF50-33395300×300【グレーチング】b395×a400×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kg
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798885VG5BF50-350450350×350【グレーチング】b450×a450×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kg
18,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798894VG5BF50-44501400×400【グレーチング】b501×a500×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
19,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798903VG5BF50-450550450×450【グレーチング】b550×a550×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798919VG5BF50-55607500×500【グレーチング】b607×a600×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
28,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798928VG5BF50-99995900×900【グレーチング】b995×a1000×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量2000kgまで
69,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798937VG5BF55-44501400×400【グレーチング】b501×a500×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
21,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798946VG5BF55-450550450×450【グレーチング】b550×a550×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798955VG5BF55-55607500×500【グレーチング】b607×a600×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
30,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798964VG5BF55-66700600×600【グレーチング】b700×a700×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
38,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798973VG5BF60-450550450×450【グレーチング】b550×a550×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
27,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798989VG5BF60-77800700×700【グレーチング】b800×a800×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
53,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28798998VG5BF65-55607500×500【グレーチング】b607×a600×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
33,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799007VG5BF65-66700600×600【グレーチング】b700×a700×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
44,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799016VG5BF65-88900800×800【グレーチング】b900×a900×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
67,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799025VG5BF65-99995900×900【グレーチング】b995×a1000×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
82,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799034VG5BF75-11550+5501000×1000【グレーチング】b(550+550)×a1100×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
115,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799043VG5BF75-66700600×600【グレーチング】b700×a700×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
47,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799059VG5BF75-77800700×700【グレーチング】b800×a800×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
62,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799068VG5BF75-88900800×800【グレーチング】b900×a900×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
74,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28798763
2023-11-21
用途: 製造現場内のグレーチング排水枡。

商品一覧のサイズ記載が分かりにくい。長さと枡目寸法が記載しているが、
写真の図の方には、同様の名前で記載されていない。どこがどこの長さを表示しているのか分かりづらい。表記を統一してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 28798745
2022-12-06
用途: 雨水桝
有限会社大橋鉄工所製造業

既存の桝とサイズが合わなかったので、切断して使用しました。
車両用なので補強無し使えました。

対象商品 : 28798745
2021-04-26
用途: グレーチングの交換

商品説明には枠図もつけて 内容量も1セットとなっているが、実際は蓋のみ
注意事項で別売りと言うなら、商品図は修正して内容量も1枚と記載して頂きたい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする