曜日別特売

110°開閉式桝用スチールグレーチング

110°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。
ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。

用途横断溝用 細目種類ますぶた材質スチール内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は四方枠でのお届けとなります。
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28795604CXHM332-34303300×400【グレーチング】b303×a500×h32【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100総質量2000kg
13,200
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795613CXHM332-35303300×500【グレーチング】b303×a600×h32【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100総質量2000kg
18,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795629CXHM332-36303-【グレーチング】b303×a700×h32【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100総質量2000kg
21,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795638CXHM332-44391-【グレーチング】b391×a500×h32【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100総質量2000kg
16,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795647CXHM332-45391-【グレーチング】b391×a600×h32【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100総質量2000kg
23,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795656CXHM332-46391-【グレーチング】b391×a700×h32【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100総質量2000kg
25,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795665VG1HM532-34304300×400【グレーチング】b304×a500×h32【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量14000kgまで
16,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795674VG1HM532-44393400×400【グレーチング】b393×a500×h32【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量14000kgまで
21,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795683VG1HM538-34304300×400【グレーチング】b304×a500×h38【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量20000kg
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795699VG1HM538-35304300×500【グレーチング】b304×a600×h38【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量14000kgまで
22,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795708VG1HM538-44393400×400【グレーチング】b393×a500×h38【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量20000kg
24,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795717VG1HM538-45393400×500【グレーチング】b393×a600×h38【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量14000kgまで
28,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795726VG1HM544-34304300×400【グレーチング】b304×a500×h44【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量25000kg
21,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795735VG1HM544-35304300×500【グレーチング】b304×a600×h44【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量20000kg
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795744VG1HM544-36304300×600【グレーチング】b304×a700×h44【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量14000kgまで
27,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795753VG1HM544-44393400×400【グレーチング】b393×a500×h44【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量25000kg
27,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795769VG1HM544-45393400×500【グレーチング】b393×a600×h44【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量20000kg
31,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795778VG1HM750-35304300×500【グレーチング】b304×a600×h50【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量25000kg
34,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795787VG1HM750-45393400×500【グレーチング】b393×a600×h50【ベアリングバー】15、【クロスバー】100総質量25000kg
44,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする