110°開閉式桝用スチールグレーチング

110°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。
ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。

用途横断溝用 並目種類ますぶた材質スチール内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は四方枠でのお届けとなります。
全50種類を絞り込む
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
50種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28795796VG5M32-34305300×400【グレーチング】b305×a500×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
14,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795805VG5M32-44395400×400【グレーチング】b395×a500×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795814VG5M32-450455450×450【グレーチング】b455×a550×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
23,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795823VG5M32-54485500×400【グレーチング】b485×a500×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
20,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795839VG5M38-35305300×500【グレーチング】b305×a600×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795848VG5M38-36305300×600【グレーチング】b305×a700×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795857VG5M38-45395400×500【グレーチング】b395×a600×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
21,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795866VG5M38-46395400×600【グレーチング】b395×a700×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
22,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795875VG5M38-55485500×500【グレーチング】b485×a600×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
25,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795884VG5M38-56485500×600【グレーチング】b485×a700×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
28,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795893VG5M38-66605600×600【グレーチング】b605×a700×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
33,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795909VG5M44-34305300×400【グレーチング】b305×a500×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kg
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795918VG5M44-44395400×400【グレーチング】b395×a500×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kg
20,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795927VG5M44-54485500×400【グレーチング】b485×a500×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kg
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795936VG5M44-57485500×700【グレーチング】b485×a800×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
34,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795945VG5M44-77695700×700【グレーチング】b695×a800×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで
50,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795954VG5M50-34289300×400【グレーチング】b289×a500×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
19,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795963VG5M50-35289300×500【グレーチング】b289×a600×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
21,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795979VG5M50-44395400×400【グレーチング】b395×a500×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
24,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795988VG5M50-45395400×500【グレーチング】b395×a600×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
27,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28795997VG5M50-450431450×450【グレーチング】b431×a550×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796006VG5M50-54501500×400【グレーチング】b501×a500×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
29,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796015VG5M50-55501500×500【グレーチング】b501×a600×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
33,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796033VG5M55-35289300×500【グレーチング】b289×a600×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
24,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796049VG5M55-36289300×600【グレーチング】b289×a700×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
27,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796067VG5M55-45395400×500【グレーチング】b395×a600×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796076VG5M55-450431450×450【グレーチング】b431×a550×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
33,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796085VG5M55-46395400×600【グレーチング】b395×a700×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
33,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796103VG5M55-55501500×500【グレーチング】b501×a600×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
36,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796119VG5M55-56501500×600【グレーチング】b501×a700×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796128VG5M55-66607600×600【グレーチング】b607×a700×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
46,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796146VG5M60-57501500×700【グレーチング】b501×a800×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
48,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796155VG5M60-77713700×700【グレーチング】b713×a800×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
67,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796173VG5M65-36289300×600【グレーチング】b289×a700×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
31,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796198VG5M65-46395400×600【グレーチング】b395×a700×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
38,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796216VG5M65-56501500×600【グレーチング】b501×a700×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
44,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796225VG5M65-66607600×600【グレーチング】b607×a700×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
53,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796024VG5M55-34289300×400【グレーチング】b289×a500×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kg
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796058VG5M55-44395400×400【グレーチング】b395×a500×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kg
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796094VG5M55-54501500×400【グレーチング】b501×a500×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796137VG5M60-450431450×450【グレーチング】b431×a550×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796164VG5M65-35289300×500【グレーチング】b289×a600×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
20,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796189VG5M65-45395400×500【グレーチング】b395×a600×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796207VG5M65-55501500×500【グレーチング】b501×a600×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796234VG5M75-36289300×600【グレーチング】b289×a700×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796243VG5M75-46395400×600【グレーチング】b395×a700×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
31,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796259VG5M75-56501500×600【グレーチング】b501×a700×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
37,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796268VG5M75-57501500×700【グレーチング】b501×a800×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796277VG5M75-66607600×600【グレーチング】b607×a700×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28796286VG5M75-77713700×700【グレーチング】b713×a800×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28796024VG5M55-3433085913VG5M55-34VG5M55-34 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33085913110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
28796058VG5M55-4433085929VG5M55-44VG5M55-44 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33085929110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
28796094VG5M55-5433085938VG5M55-54VG5M55-54 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33085938110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
28796137VG5M60-45033085947VG5M60-450VG5M60-450 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33085947110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
28796164VG5M65-3533085956VG5M65-35VG5M65-35 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33085956110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
28796189VG5M65-4533085965VG5M65-45VG5M65-45 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33085965110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
28796207VG5M65-5533085974VG5M65-55VG5M65-55 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33085974110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
28796234VG5M75-3633085983VG5M75-36VG5M75-36 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33085983110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
28796243VG5M75-4633085999VG5M75-46VG5M75-46 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33085999110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
28796259VG5M75-5633086008VG5M75-56VG5M75-56 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33086008110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
28796268VG5M75-5733086026VG5M75-57VG5M75-57 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33086026110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
28796277VG5M75-6633086017VG5M75-66VG5M75-66 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33086017110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
28796286VG5M75-7733086035VG5M75-77VG5M75-77 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 33086035110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション1枚
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする