曜日別特売

歩道用 U字溝用スチールグレーチング

歩道用 U字溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション歩道用 U字溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション歩道用 U字溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション

歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。
騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。

用途歩道用材質スチール種類U字溝ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50アングル寸法(mm)L-30×30×3内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28796295CXU-P19-12165
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796304CXU-P19-15195
5,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796313CXU-P19-18225
6,400
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796329CXU-P19-20245
6,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796338CXU-P19-24285
7,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796347CXU-P19-30345
8,100
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796356CXU-P19-36405
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする