曜日別特売

側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング

側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。

用途側溝用種類U字溝ピッチ細目材質スチール内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
アングル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28796365V1HU319-10145【グレーチング】b997×w91×h196.1【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-30×30×3
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796374V1HU319-12165【グレーチング】b997×w111×h196.8【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-30×30×3
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796383V1HU319-15195【グレーチング】b997×w141×h198.5【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-30×30×3
7,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796399V1HU319-18225【グレーチング】b997×w171×h199.6【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-30×30×3
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796408V1HU319-20245【グレーチング】b997×w191×h1910.4【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-30×30×3
9,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796417V1HU319-24285【グレーチング】b997×w231×h1912【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-30×30×3
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796426V1HU319-30345【グレーチング】b997×w291×h1914.3【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-30×30×3
12,800
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796435V1HU319-36405【グレーチング】b997×w351×h1916.9【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-30×30×3
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796444V1HU319-45495【グレーチング】b997×w441×h1920.6【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-30×30×3
27,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796453V1HU325-15210【グレーチング】b997×w140×h2512.9【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796469V1HU325-18240【グレーチング】b997×w170×h2514.4【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
13,700
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796478V1HU325-20260【グレーチング】b997×w190×h2515.5【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796487V1HU325-24300【グレーチング】b997×w230×h2517.5【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796496V1HU325-30360【グレーチング】b997×w290×h2520.5【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796505V1HU325-36420【グレーチング】b997×w350×h2523.7【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
22,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796514V1HU332-24300【グレーチング】b997×w230×h3220.4【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796523V1HU332-30360【グレーチング】b997×w290×h3224.2【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796539V1HU332-45510【グレーチング】b997×w440×h3234.2【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
28,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796548V1HU532-36420【グレーチング】b995×w350×h3229.8【ベアリングバー】15、【クロスバー】100L-40×40×5
37,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796557V1HU538-36420【グレーチング】b995×w350×h3833.8【ベアリングバー】15、【クロスバー】100L-40×40×5
41,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796566V1HU538-45510【グレーチング】b995×w440×h3841.2【ベアリングバー】15、【クロスバー】100L-40×40×5
52,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796575V1HU544-45525【グレーチング】b995×w437×h4448.8【ベアリングバー】15、【クロスバー】100L-50×50×6
62,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796584V1HUL319-10145【グレーチング】b997×w91×h196.1【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L30×30×3
9,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796593V1HUL319-12165【グレーチング】b997×w111×h196.8【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L30×30×3
9,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796609V1HUL319-15195【グレーチング】b997×w141×h198.5【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L30×30×3
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796618V1HUL319-18225【グレーチング】b997×w171×h199.6【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L30×30×3
11,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796627V1HUL319-20245【グレーチング】b997×w191×h1910.4【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L30×30×3
12,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796636V1HUL319-24285【グレーチング】b997×w231×h1912【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L30×30×3
13,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796645V1HUL319-30345【グレーチング】b997×w291×h1914.3【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L30×30×3
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796654V1HUL319-36405【グレーチング】b997×w351×h1916.9【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L30×30×3
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796663V1HUL319-45495【グレーチング】b997×w441×h1920.6【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L30×30×3
30,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796679V1HUL325-15210【グレーチング】b997×w140×h2512.9【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796688V1HUL325-18240【グレーチング】b997×w170×h2514.4【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796697V1HUL325-20260【グレーチング】b997×w190×h2515.5【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796706V1HUL325-24300【グレーチング】b997×w230×h2517.5【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
19,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796715V1HUL325-30360【グレーチング】b997×w290×h2520.5【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
22,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796724V1HUL325-36420【グレーチング】b997×w350×h2523.7【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
25,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796733V1HUL332-24300【グレーチング】b997×w230×h3220.4【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
20,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796749V1HUL332-30360【グレーチング】b997×w290×h3224.2【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
23,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796758V1HUL332-45510【グレーチング】b997×w440×h3234.2【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100L-40×40×5
31,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796767V1HUL532-36420【グレーチング】b997×w350×h3229.8【ベアリングバー】15、【クロスバー】100L-40×40×5
40,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796776V1HUL538-36420【グレーチング】b997×w350×h3833.8【ベアリングバー】15、【クロスバー】100L-40×40×5
44,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796785V1HUL538-45510【グレーチング】b997×w440×h3841.2【ベアリングバー】15、【クロスバー】100L-40×40×5
55,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796794V1HUL544-45525【グレーチング】b997×w437×h4448.8【ベアリングバー】15、【クロスバー】100L-50×50×6
65,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする