曜日別特売

横断溝・側溝用スチールグレーチング

横断溝・側溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション横断溝・側溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション横断溝・側溝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション

道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。

用途横断溝用長さ(mm)995種類みぞぶた材質スチール内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28796803VG5B100-6600【グレーチング】b995×a700×h100【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kg89.6
124,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796819VG5B25-2200【グレーチング】b995×a300×h25【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量6000kgまで10.6
12,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796828VG5B25-2.5250【グレーチング】b995×a350×h25【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kg12.1
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796837VG5B25-3300【グレーチング】b995×a400×h25【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kg13.7
15,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796846VG5B25-3.5350【グレーチング】b995×a450×h25【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kg15.2
17,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796855VG5B32-2200【グレーチング】b995×a300×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kg13.1
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796864VG5B32-2.5250【グレーチング】b995×a350×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量6000kgまで15.1
16,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796873VG5B32-3300【グレーチング】b995×a400×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kg17
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796889VG5B32-3.5350【グレーチング】b995×a450×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kg18.9
20,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796898VG5B32-4400【グレーチング】b995×a500×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kg20.8
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796907VG5B32-4.5450【グレーチング】b995×a550×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kg22.8
23,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796916VG5B32-5500【グレーチング】b995×a600×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kg24.7
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796925VG5B32-5.5550【グレーチング】b995×a650×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kg26.6
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796934VG5B38-2200【グレーチング】b995×a300×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量20000kgまで15.4
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796943VG5B38-2.5250【グレーチング】b995×a350×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで17.6
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796959VG5B38-3300【グレーチング】b995×a400×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量6000kgまで19.8
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796968VG5B38-4400【グレーチング】b995×a500×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで24.3
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796977VG5B38-4.5450【グレーチング】b995×a550×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで26.5
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796986VG5B38-6600【グレーチング】b995×a700×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで33.2
35,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28796995VG5B44-2200【グレーチング】b995×a300×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量25000kgまで17.2
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797004VG5B44-2.5250【グレーチング】b995×a350×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量25000kgまで19.7
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797013VG5B44-3300【グレーチング】b995×a400×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで22.2
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797029VG5B44-3.5350【グレーチング】b995×a450×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量6000kgまで24.7
26,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797038VG5B44-4400【グレーチング】b995×a500×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量6000kgまで27.2
29,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797047VG5B44-5500【グレーチング】b995×a600×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで32.3
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797056VG5B44-5.5550【グレーチング】b995×a650×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで34.8
37,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797065VG5B44-6600【グレーチング】b995×a700×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量2000kgまで37.3
40,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797074VG5B50-2.5250【グレーチング】b995×a350×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kg25.4
28,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797083VG5B50-3300【グレーチング】b995×a400×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kg28.6
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797099VG5B50-3.5350【グレーチング】b995×a450×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kg31.9
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797108VG5B50-4400【グレーチング】b995×a500×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kg35.2
37,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797117VG5B50-4.5450【グレーチング】b995×a550×h50【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量6000kgまで38.5
40,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797126VG5B50-5500【グレーチング】b995×a600×h50【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量6000kgまで41.7
44,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797135VG5B50-5.5550【グレーチング】b995×a650×h50【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量6000kgまで45
48,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797144VG5B55-3300【グレーチング】b995×a400×h55【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量25000kg31.2
35,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797153VG5B55-3.5350【グレーチング】b995×a450×h55【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量25000kg34.7
38,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797169VG5B55-4400【グレーチング】b995×a500×h55【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量20000kg38.2
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797178VG5B55-4.5450【グレーチング】b995×a550×h55【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量14000kgまで41.8
45,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797187VG5B55-5500【グレーチング】b995×a600×h55【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量14000kgまで45.3
48,300
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797196VG5B55-5.5550【グレーチング】b995×a650×h55【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量6000kgまで48.9
51,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797205VG5B55-6600【グレーチング】b995×a700×h55【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量6000kgまで52.4
57,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797214VG5B60-3.5350【グレーチング】b995×a450×h60【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量25000kg38.1
42,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797223VG5B60-4400【グレーチング】b995×a500×h60【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量20000kg42
44,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797239VG5B60-5500【グレーチング】b995×a600×h60【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量14000kgまで49.7
54,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797248VG5B60-5.5550【グレーチング】b995×a650×h60【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量14000kgまで53.6
57,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797257VG5B60-6600【グレーチング】b995×a700×h60【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量6000kgまで57.5
60,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797266VG5B65-4400【グレーチング】b995×a500×h65【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量25000kg44.3
51,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797275VG5B65-4.5450【グレーチング】b995×a550×h65【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量20000kg48.4
53,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797284VG5B65-5500【グレーチング】b995×a600×h65【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量20000kg52.5
55,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797293VG5B65-5.5550【グレーチング】b995×a650×h65【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50総質量14000kgまで56.6
61,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする