曜日別特売

騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング

騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング - 中部コーポレーション騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング - 中部コーポレーション騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング - 中部コーポレーション騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング - 中部コーポレーション
(1件のレビュー)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
交通量の少ない道路にご使用ください。
ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。

用途横断溝用長さ(mm)995材質スチール内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。
全40種類を絞り込む
溝幅(mm)
適合荷重
40種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
グレーチング質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28797388VG5BB32-2A200【グレーチング】b995×a300×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン無)16.3
18,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797406VG5BB38-2.5A250【グレーチング】b995×a350×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン無)20.7
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797424VG5BB38-2A200【グレーチング】b995×a300×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量20000kg(パッキン無)18.5
22,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797449VG5BB44-2.5A250【グレーチング】b995×a350×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量20000kg(パッキン無)22.8
27,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797467VG5BB44-2A200【グレーチング】b995×a300×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量25000kgまで(パッキン無)20.3
23,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797485VG5BB44-3A300【グレーチング】b995×a400×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン無)25.3
28,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797503VG5BB50-2.5A250【グレーチング】b995×a350×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで(パッキン無)28.5
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797528VG5BB50-4A400【グレーチング】b995×a500×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000(パッキン無)38.3
42,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797546VG5BB55-3.5A350【グレーチング】b995×a450×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで(パッキン無)37.8
44,300
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797564VG5BB55-3A300【グレーチング】b995×a400×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで(パッキン無)34.3
41,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797589VG5BB55-4.5A450【グレーチング】b995×a550×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン無)44.9
51,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797607VG5BB55-5A500【グレーチング】b995×a600×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン無)48.4
53,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797625VG5BB60-3.5A350【グレーチング】b995×a450×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン無)41.2
48,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797643VG5BB60-4A400【グレーチング】b995×a500×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで(パッキン無)45.1
50,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797668VG5BB65-4.5A450【グレーチング】b995×a550×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで(パッキン無)51.5
56,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797686VG5BB65-4A400【グレーチング】b995×a550×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン無)47.4
55,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797704VG5BB65-5A500【グレーチング】b995×a600×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで(パッキン無)55.6
60,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797729VG5BB75-4.5A450【グレーチング】b995×a550×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン無)58.4
67,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797747VG5BB90-5.5A550【グレーチング】b995×a650×h90【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン無)78.3
107,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797765VG5BB90-6A600【グレーチング】b995×a700×h90【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン無)83.6
110,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797397VG5BB32-2B200【グレーチング】b995×a300×h32【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン付)16.3
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797415VG5BB38-2.5B250【グレーチング】b995×a350×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン付)20.7
24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797433VG5BB38-2B200【グレーチング】b995×a300×h38【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量20000kg(パッキン付)18.5
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797458VG5BB44-2.5B250【グレーチング】b995×a350×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量20000kg(パッキン付)22.8
27,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797476VG5BB44-2B200【グレーチング】b995×a300×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量25000kgまで(パッキン付)20.3
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797494VG5BB44-3B300【グレーチング】b995×a400×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン付)25.3
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797519VG5BB50-2.5B250【グレーチング】b995×a350×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで(パッキン付)28.5
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797537VG5BB50-4B400【グレーチング】b995×a500×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000(パッキン付)38.3
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797555VG5BB55-3.5B350【グレーチング】b995×a450×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで(パッキン付)37.8
44,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797573VG5BB55-3B300【グレーチング】b995×a400×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで(パッキン付)34.3
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797598VG5BB55-4.5B450【グレーチング】b995×a550×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン付)44.9
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797616VG5BB55-5B500【グレーチング】b995×a600×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで(パッキン付)48.4
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797634VG5BB60-3.5B350【グレーチング】b995×a450×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン付)41.2
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797659VG5BB60-4B400【グレーチング】b995×a500×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで(パッキン付)45.1
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797677VG5BB65-4.5B450【グレーチング】b995×a550×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで(パッキン付)51.5
56,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797695VG5BB65-4B400【グレーチング】b995×a500×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン付)47.4
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797713VG5BB65-5B500【グレーチング】b995×a600×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで(パッキン付)55.6
60,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797738VG5BB75-4.5B450【グレーチング】b995×a550×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン付)58.4
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797756VG5BB90-5.5B550【グレーチング】b995×a650×h90【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン付)78.3
107,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797774VG5BB90-6B600【グレーチング】b995×a700×h90【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000(パッキン付)83.6
110,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28797415
2021-04-20
用途: 排水溝補助
農・林・水産業

見栄えも良くしっかりしており大満足だが、値段が高いのが問題かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする