中部コーポレーション
重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング
交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途
横断溝用
長さ(mm)
995
材質
スチール
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法(mm)
適合荷重
グレーチング質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28797783
VG5BB50-2A
200
【グレーチング】b995×a300×h50
総質量25000kgまで(パッキン無)
25.2
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797808
VG5BB50-3.5A
350
【グレーチング】b995×a450×h50
総質量14000(パッキン無)
35
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797826
VG5BB50-3A
300
【グレーチング】b995×a400×h50
総質量14000(パッキン無)
31.8
¥
35,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797844
VG5BB55-2.5A
250
【グレーチング】b995×a350×h55
総質量25000kgまで(パッキン無)
30.7
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797869
VG5BB55-4A
400
【グレーチング】b995×a550×h55
総質量14000kgまで(パッキン無)
41.4
¥
47,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797887
VG5BB60-3A
300
【グレーチング】b995×a400×h60
総質量25000(パッキン無)
37.4
¥
44,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797905
VG5BB60-4.5A
450
【グレーチング】b995×a550×h60
総質量14000kgまで(パッキン無)
49
¥
51,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797923
VG5BB65-3.5A
350
【グレーチング】b995×a450×h65
総質量25000(パッキン無)
43.3
¥
51,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797948
VG5BB75-4A
400
【グレーチング】b995×a500×h75
総質量25000(パッキン無)
53.7
¥
63,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797966
VG5BB75-5A
500
【グレーチング】b995×a600×h75
総質量20000kgまで(パッキン無)
63.1
¥
69,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797984
VG5BB75-6A
600
【グレーチング】b995×a700×h75
総質量14000(パッキン無)
72.5
¥
74,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797799
VG5BB50-2B
200
【グレーチング】b995×a300×h50
総質量25000kgまで(パッキン付)
25.2
¥
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797817
VG5BB50-3.5B
350
【グレーチング】b995×a450×h50
総質量14000(パッキン付)
35
¥
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797835
VG5BB50-3B
300
【グレーチング】b995×a400×h50
総質量14000(パッキン付)
31.8
¥
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797853
VG5BB55-2.5B
250
【グレーチング】b995×a350×h55
総質量25000kgまで(パッキン付)
30.7
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797878
VG5BB55-4B
400
【グレーチング】b995×a500×h55
総質量14000kgまで(パッキン付)
41.4
¥
47,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797896
VG5BB60-3B
300
【グレーチング】b995×a400×h60
総質量25000(パッキン付)
37.4
¥
44,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797914
VG5BB60-4.5B
450
【グレーチング】b995×a550×h60
総質量14000kgまで(パッキン付)
49
¥
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797939
VG5BB65-3.5B
350
【グレーチング】b995×a450×h65
総質量25000(パッキン付)
43.3
¥
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797957
VG5BB75-4B
400
【グレーチング】b995×a500×h75
総質量25000(パッキン付)
53.7
¥
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797975
VG5BB75-5B
500
【グレーチング】b995×a600×h75
総質量20000kgまで(パッキン付)
63.1
¥
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28797993
VG5BB75-6B
600
【グレーチング】b995×a700×h75
総質量14000(パッキン付)
72.5
¥
74,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません