曜日別特売

180°開閉式桝用スチールグレーチング

180°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション180°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション180°開閉式桝用スチールグレーチング - 中部コーポレーション

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。
ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。

用途横断溝用種類ますぶた材質スチール内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は四方枠でのお届けとなります。
全35種類を絞り込む
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
35種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
マス目寸法(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28799077VG5MM44-34275300×400【グレーチング】b275×a488×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで
19,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799086VG5MM44-44365400×400【グレーチング】b365×a488×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで
23,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799095VG5MM44-54455500×400【グレーチング】b455×a488×h44【ベアリングバー】30、【クロスバー】50総質量14000kgまで
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799104VG5MM50-34254300×400【グレーチング】b254×a488×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799113VG5MM50-35254300×500【グレーチング】b254×a588×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
26,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799129VG5MM50-44360400×400【グレーチング】b360×a488×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799138VG5MM50-45360400×500【グレーチング】b360×a588×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
31,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799147VG5MM50-450431450×450【グレーチング】b431×a538×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
33,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799156VG5MM50-54466500×400【グレーチング】b466×a488×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
32,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799165VG5MM50-55466500×500【グレーチング】b466×a588×h50【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
35,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799174VG5MM55-34254300×400【グレーチング】b254×a488×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
25,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799183VG5MM55-35254300×500【グレーチング】b254×a588×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
27,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799199VG5MM55-36254300×600【グレーチング】b254×a688×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
30,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799208VG5MM55-44360400×400【グレーチング】b360×a488×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
29,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799217VG5MM55-45360400×500【グレーチング】b360×a588×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
34,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799226VG5MM55-450431450×450【グレーチング】b431×a538×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
37,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799235VG5MM55-46360400×600【グレーチング】b360×a688×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
38,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799244VG5MM55-54360400×400【グレーチング】b360×a488×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
32,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799253VG5MM55-55466500×500【グレーチング】b466×a588×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
38,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799269VG5MM55-56466500×600【グレーチング】b466×a688×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
43,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799278VG5MM55-66572600×600【グレーチング】b572×a688×h55【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
50,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799287VG5MM60-450431450×450【グレーチング】b431×a538×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
39,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799296VG5MM60-57466500×700【グレーチング】b466×a788×h60【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量14000kgまで
51,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799305VG5MM65-35254300×500【グレーチング】b254×a588×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
33,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799314VG5MM65-36254300×600【グレーチング】b254×a688×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
34,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799323VG5MM65-45360400×500【グレーチング】b360×a588×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
38,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799339VG5MM65-46360400×600【グレーチング】b360×a688×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
42,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799348VG5MM65-55466500×500【グレーチング】b466×a588×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
45,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799357VG5MM65-56466500×600【グレーチング】b466×a688×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
48,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799366VG5MM65-66572600×600【グレーチング】b572×a688×h65【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量20000kgまで
54,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799375VG5MM75-36254300×600【グレーチング】b254×a688×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
38,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799384VG5MM75-46360400×600【グレーチング】b360×a688×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
46,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799393VG5MM75-56466500×600【グレーチング】b466×a688×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
55,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799409VG5MM75-57466500×700【グレーチング】b466×a788×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
59,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28799418VG5MM75-66572600×600【グレーチング】b572×a688×h75【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50総質量25000kgまで
63,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする