車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂
(1件のレビュー)

アンカー工事が不要な接着タイプ。
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。

用途一般道路用・駐車場・工場用。オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量330g/基内容量1本
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
過度な車両踏み付けの無い場所でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28804354PC-40NFRW-N400
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804363PC-65NFRW-N650
22,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804379PC-80NFRW-N800
25,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804388PC-100NFRW-N1000
27,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28804379
2023-11-12
用途: 仕事
株式会社三栄興業建設業・工事業

物は良いのですが値段が高いです。モノタロウさんが10パーセント
オフの時に購入したのでモノタロウさん頻繁に10パーセントオフお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする