車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 - 積水樹脂

【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
【接着式で施工が容易】
アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。

用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。ミドリ材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)ASA樹脂使用量330g/基ベース幅(mm)250内容量1本
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
過度な踏み付けの無い場所でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28804397PC-40NFGW-N400
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804406PC-65NFGW-N650
22,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804415PC-80NFGW-N800
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804424PC-100NFGW-N1000
27,100
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする