曜日別特売

門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ

門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ - 積水樹脂

【乱横断防止にもなる門型形状】
門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。
【高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。

用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:300深さ(mm)130材質(ベース)ASA樹脂使用量300g/基ベース幅(mm)150内容量1本
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
過度な踏み付けの無い場所でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28804555PCG-H65W65RW-M16650650
45,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
28804564PCG-H65W80RW-M16650800
46,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
28804573PCG-H80W80RW-M16800800
50,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
28804589PCG-H80W100RW-M168001000
51,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする